Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s / co Brazil Black | AB7JDF 23M626

BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s/co Brazil Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JDF Μοντέλο: XT-00HM-B-BRΣταυρός: 23M626

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,632.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 2 Gas, Βραζιλία
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας8 έως 13 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςLithium Polymer
Βάθος2"
ΑνιχνεύειΥδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα
DisplayΑλφαριθμητική LCD
Τύπος αερίουH2S, CO
Ύψος5.125 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)
ΑνάλυσηH2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (αυξήσεις 1 ppm)
Εύρος αισθητήρωνH2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΤύπος αερίουΧρώμα στέγασηςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΤιμή
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s / co Βραζιλία Κίτρινο | AB7JDE 23M625 XT-00HM-Y-BRΥδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαH2S, COΚίτρινοH2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (αυξήσεις 1 ppm)H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s Brazil Black | AB7JDG 23M627 XT-X0H0-B-BRΟξυγόνο, ΥδρόθειοO2, H2SΜαύρηO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm)O2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel Brazil Yellow | AB7JDW 23M691 XT-XW00-Y-BRΟξυγόνο, εύφλεκτοΟ2, LELΚίτρινοO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% προσαυξήσεις LEL)O2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / co Βραζιλία Κίτρινο | AB7JDZ 23M708 XT-X00M-Y-BRΟξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακαΟ2, COΚίτρινοO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), CO (1 ppm προσαυξήσεις)O2 0 έως 30.0%, CO 0 έως 500 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / co Brazil Black | AB7JEA 23M709 XT-X00M-B-BRΟξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακαΟ2, COΜαύρηO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), CO (1 ppm προσαυξήσεις)O2 0 έως 30.0%, CO 0 έως 500 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s Βραζιλία Κίτρινο | AB7JER 23M724 XT-X0H0-Y-BRΟξυγόνο, ΥδρόθειοO2, H2SΚίτρινοO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm)O2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel Brazil Black | AB7JGA 23M755 XT-XW00-B-BRΟξυγόνο, εύφλεκτοΟ2, LELΜαύρηO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% προσαυξήσεις LEL)O2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v€1,632.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s/co Brazil Black
€1,632.84 /μονάδα