Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Επαναφορτιζόμενος Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα μαύρο | AB7JTP 23N039

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Επαναφορτιζόμενο Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JTP Μοντέλο: QT-X0HM-RB-OEΣταυρός: 23N039

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,539.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 3 αέριο, άλλη περιοχή με βύσμα UK 2 ακίδων
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας18 έως 20 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςLithium Polymer
Βάθος1.875 "
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα
DisplayΓραφική οθόνη LCD
Τύπος αερίουO2, H2S, CO
Ύψος5.125 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)
ΑνάλυσηO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος μπαταρίαςΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΒάθοςΑνιχνεύειDisplayΤιμή
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα κίτρινο | AB7JFR 23Μ747 XT-X0HM-Y-OEO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-X0HM-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JFT 23M748 XT-X0HM-B-ΟΕO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-XW0M-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / co Oe 2-pin Βύσμα Αγγλίας Κίτρινο | AB7JHA 23M778 XT-XW0M-Y-ΟΕO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-XW0M-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / co Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JHB 23M779 XT-XW0M-B-OEO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / h2s Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα Κίτρινο | AB7JHT 23M794 XT-XWH0-Y-ΟΕO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειοΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-XWH0-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / h2s Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JHU 23M795 XT-XWH0-B-ΟΕO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειοΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Αλκαλικό Oe 2-ακίδων Αγγλικό βύσμα κίτρινο | AB7JRR 23Ν018 QT-X0HM-AY-OEO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)14 hr.ΑλκαλικήO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm3.187 "1.875 "Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΓραφική οθόνη LCD€1,387.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Επαναφορτιζόμενο Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα μαύρο
€1,539.78 /μονάδα