Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES QT-X0H0-R-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s Επαναφορτιζόμενος Oe 2-pin Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JRJ 23N011

BW TECHNOLOGIES QT-X0H0-R-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s Επαναφορτιζόμενο Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JRJ Μοντέλο: QT-X0H0-RB-OEΣταυρός: 23N011

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,434.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 2 αέριο, άλλη περιοχή με βύσμα UK 2 ακίδων
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας18 έως 20 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςLithium Polymer
Βάθος1.875 "
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, Υδρόθειο
DisplayΓραφική οθόνη LCD
Τύπος αερίουO2, H2S
Ύψος5.125 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)
ΑνάλυσηO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm)
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος μπαταρίαςΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΒάθοςΑνιχνεύειDisplayΤιμή
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s / co Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Κίτρινο | AB7JDP 23M634 XT-00HM-Υ-ΟΕH2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (αυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerH2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-00HM-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων H2s / co Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JDQ 23M635 XT-00HM-B-ΟΕH2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (αυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerH2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-X00M-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / co Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα κίτρινο | AB7JEH 23Μ716 XT-X00M-Υ-ΟΕO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), CO (1 ppm προσαυξήσεις)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / co Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JEJ 23M717 XT-X00M-B-OEO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), CO (1 ppm προσαυξήσεις)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-X0H0-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα κίτρινο | AB7JEZ 23M731 XT-X0H0-Y-ΟΕO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, ΥδρόθειοΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-X0H0-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Μαύρο | AB7JFA 23M732 XT-X0H0-B-ΟΕO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, ΥδρόθειοΑλφαριθμητική LCD€1,632.84
BW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XT-XW00-Y-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα Κίτρινο | AB7JGH 23Μ762 XT-XW00-Υ-ΟΕO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% προσαυξήσεις LEL)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτοΑλφαριθμητική LCD€1,632.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-X0H0-R-B-OE Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s Επαναφορτιζόμενο Oe 2 ακίδων Αγγλικό βύσμα μαύρο
€1,434.55 /μονάδα