Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OE Ανιχνευτής αερίων H2s 0-200 Ppm Alkaline Oe Black | AC4WLZ 30N733

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OE Ανιχνευτής αερίου H2s 0-200 Ppm Alkaline Oe Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WLZ Μοντέλο: QT-00H0-AB-OEΣταυρός: 30N733

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,259.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπλός ανιχνευτής αερίου, άλλη περιοχή με βύσμα UK 2 ακίδων, μαύρο
Ρύθμιση συναγερμούΧαμηλή 100 ppm, Υψηλή 150 ppm
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας2 έτος
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Βάθος2"
ΑνιχνεύειΥδρόθειο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουH2S
Ύψος3.5 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς C
Ανάλυση0.1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 200 ppm
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος αερίουΡύθμιση συναγερμούΤύπος συναγερμούΎψοςΧρώμα στέγασηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΤιμή
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Cl2 0-50 Ppm Brazil Black | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCl2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Απλός ανιχνευτής αερίου Clo2 0-1 Ppm Brazil Yellow | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCLO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.01 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Ανιχνευτής Μονού Αερίου Co H2 Ανθεκτικός Βραζιλία Κίτρινο | AB7JCY 23Μ619 GAXT-M2-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co 0-1000 Ppm Brazil Black | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Ανιχνευτής Μονής Αερίου Co Alkaline North America Yellow | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Βόρεια Αμερική, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "Κίτρινο-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23Μ818 QT-000M-AY-ΕΕΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ευρώπη, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-ΗΒΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ηνωμένο Βασίλειο, ΚίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OE Ανιχνευτής αερίου H2s 0-200 Ppm Alkaline Oe Black
€1,259.86 /μονάδα