Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN VP/ATM-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 25A, 32VDC, 5 Pack | BD6DRV

BUSSMANN VP/ATM-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 25A, 32VDC, 5 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD6DRV Μοντέλο: VP/ATM-25ID
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
€56.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Current Rating25A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος3.81mm
Μήκος10.92mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες αυτοκινήτων
Τύπος τερματισμούΛεπίδα
ΧαρακτηριστικάΜικροσκοπική ασφάλεια λεπίδας με / χωρίς ένδειξη
Τάση (DC)32VDC
Πλάτος8.81mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)42.57
Μήκος πλοίου (cm)27.74
Πλάτος πλοίου (cm)9.68

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά ATM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN VP/ATM-15ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 15A, 32VDC, 5 Pack | BC8TRJ VP / ATM-15ID15AΑσφάλεια ηλεκτρική€56.07
BUSSMANN VP/ATM-20ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 20A, 32VDC, 5 Pack | BC9LPQ VP / ATM-20ID20AΑσφάλεια ηλεκτρική€56.07
BUSSMANN VP/ATM-10ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, 10A, 32VDC | BD3AUB VP / ATM-10ID10Aασφάλειες€56.07
BUSSMANN VP/ATM-30ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 30A, 32VDC, 5 Pack | BD3CEG VP / ATM-30ID30AΑσφάλεια ηλεκτρική€56.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN VP/ATM-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 25A, 32VDC, 5 Pack
€56.07 /μονάδα