Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN VP/ATC-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, 25A, 32VDC | BC7YFY

BUSSMANN VP/ATC-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, 25A, 32VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7YFY Μοντέλο: VP/ATC-25ID

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€44.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
ΧρώμαΚαθαρισμός
Χρώμα / φινίρισμαΚαθαρισμός
Current Rating25A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΑναγνωριστικό ATC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος5.25mm
Στυλ δείκτηΠαράθυρο στοιχείου
Μήκος19.3mm
Αρ. ΣειράΑναγνωριστικό ATC
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες αυτοκινήτων
Τύπος τερματισμούΛεπίδα
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια λεπίδας με / χωρίς ένδειξη
Τάση (DC)32VDC
Πλάτος12.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)12.9
Μήκος πλοίου (cm)48.39
Πλάτος πλοίου (cm)31.62

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά ATC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧρώμα / φινίρισμαCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN VP/ATC-20ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 20A, 32VDC, Yellow, 5 Pack | BC7WJJ VP / ATC-20IDΚίτρινοΚίτρινο20AΑσφάλεια ηλεκτρική€44.77
BUSSMANN VP/ATC-15ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 15A, 32VDC, Blue, 5 Pack | BD2VJQ VP / ATC-15IDΜπλεΜπλε15AΑσφάλεια ηλεκτρική€44.77
BUSSMANN VP/ATC-30ID Ασφάλεια Αυτοκινήτου, Ασφάλεια Blade, Με/χωρίς Ένδειξη, Fast Blow, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDΠράσινοΠράσινο30AΑσφάλεια ηλεκτρική€44.77
BUSSMANN VP/ATC-10ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDRedRed10Aασφάλειες€44.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN VP/ATC-25ID Ασφάλεια αυτοκινήτου, 25A, 32VDC
€44.77 /μονάδα