Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR2/1025FA750-R, Fast Blow, 750mA, 125VAC, 2500 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8TPH Μοντέλο: TR2/1025FA750-R
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
€1.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Current Rating750mA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα4010 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.77mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος10.29mm
συσκευασίαΚαρούλι
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση600 MOhms
Τάση (AC)125 VAC
Πλάτος2.77mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0005
Ύψος πλοίου (cm)7.04
Μήκος πλοίου (cm)26.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.04

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 1025FA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση (AC)Εκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 μετρικό)ασφάλειεςΚαρούλι51 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 3A, 125VAC, 2500 Pack | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο39 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 5A, 125VAC, 2500 Pack | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο20 MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 2500 Pack | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚαρούλι104 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 Pack | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο-€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 μετρικό)ασφάλειεςΚόψτε την ταινία-€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA500-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 2500 Pack | BC9YTH TR2 / 1025FA500-R125 VAC125 VAC500mA-4010 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚαρούλι1.200 Ohms€1.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR2/1025FA750-R, Fast Blow, 750mA, 125VAC, 2500 Pack
€1.39 /μονάδα