Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR1/6125TD5-R, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 60VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2ENC Μοντέλο: TR1/6125TD5-R

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC60 VAC
Current Rating5A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2410 (6125 μετρικό)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Ύψος2.72mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος6.1mm
Αρ. Σειρά6125TD
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση13.3 milli-Ohms
Τάση (AC)60 VAC
Πλάτος2.72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.719

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6125TD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΑντίστασηΤιμή
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR1/6125TD7-R, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 60VAC | BC8ZYD TR1 / 6125TD7-R7A8.7 milli-Ohms€1.05
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR1/6125TD4-R, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 60VAC | BC9FYZ TR1 / 6125TD4-R4A18.5 milli-Ohms€1.05
BUSSMANN TR1/6125TD1.5-R Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 60VAC, 1.5A | BC9UNP TR1 / 6125TD1.5-R1.5A63 milli-Ohms€1.05
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR1/6125TD750-R, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 60VAC, 750mA | BD3HMF TR1 / 6125TD750-R750mA270 milli-Ohms€1.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR1/6125TD5-R, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 60VAC
€1.05 /μονάδα