Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TPN-1 Telecom Protection Fuse 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04

BUSSMANN TPN-1 Telecom Protection Fuse 1a Tpn 170vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AKF Μοντέλο: TPN-1Cross Ref: 4CZ04
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
€79.77 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Κωδικός χρώματοςΧωρίς κωδικό χρώματος
Διάμετρος9 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz TGN
Fps Amps1
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 170 VDC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης170 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TPN-10 Telecom Protection Fuse 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Κυλινδρικές9 / 16 "102"€63.75
BUSSMANN TPN-20 Telecom Protection Fuse 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Κυλινδρικές9 / 16 "202"€63.75
Ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών BUSSMANN TPN-250 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Λεπίδα2"2508.625 "€1,402.01
Ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών BUSSMANN TPN-35 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Κυλινδρικές13 / 16 "353"€186.07
Ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών BUSSMANN TPN-40 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Κυλινδρικές13 / 16 "403"€186.07
BUSSMANN TPN-5 Telecom Protection Fuse 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Κυλινδρικές9 / 16 "52"€79.77
BUSSMANN TPN-50 Telecom Protection Fuse 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Κυλινδρικές13 / 16 "503"€186.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TPN-1 Telecom Protection Fuse 1a Tpn 170vdc
€79.77 /μονάδα