Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών BUSSMANN TPL-CR 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01

BUSSMANN TPL-CR Telecom Protection Fuse 400a Tpl 170vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AKE Μοντέλο: TPL-CRCross Ref: 4CZ01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Κωδικός χρώματοςΧωρίς κωδικό χρώματος
Διάμετρος1.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz TGL
Fps Amps400
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBussmann TPSFH-LC
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 170 VDC
Μήκος3.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης170 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΈνδειξη / μη ένδειξηΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Fuse 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44 TPS-60ΜελαμίνηΚυλινδρικές0.56 "Ferraz TGS60Μη ενδεικτικό0.88 "€31.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TPL-CR Telecom Protection Fuse 400a Tpl 170vdc
€294.92 /μονάδα