Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TPA-5 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 5A, 170VDC | BD2RFV

BUSSMANN TPA-5 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 5A, 170VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2RFV Μοντέλο: TPA-5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€36.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating5A
Διάμετρος14.61mm
EAN5027590068062
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΚαρφώστε
Βαθμολογία διακοπής100kA
Μήκος38.1mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (DC)170VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.47
Πλάτος πλοίου (cm)1.47

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN TPA-25 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Φυσίγγιο25A20AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€36.53
BUSSMANN TPA-40 Specialty Fuse, 40A, 170VDC | BC7YEQ TPA-40Ασφάλειες κασετών40A20AΑσφάλεια ηλεκτρική€41.01
BUSSMANN TPA-30 Specialty Fuse, Fused Disconnect, Fast Blow, 170VDC, 30A, Cartridge Fuse | BC7YMN TPA-30Ασφάλειες κασετών30A20AΑσφάλεια κασετών€36.53
BUSSMANN TPA-20 Specialty Fuse, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Ασφάλειες κασετών20A20AΑσφάλεια ηλεκτρική€36.53
BUSSMANN TPA-50 Specialty Fuse, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Ασφάλειες κασετών50A20AΑσφάλεια ηλεκτρική€41.01
BUSSMANN TPA-10 Specialty Fuse, Fused Disconnect, Fast Blow, 170VDC, Cartridge Fese | BC9ZRC TPA-10Ασφάλειες κασετών10A100kAΑσφάλεια κασετών€36.53
BUSSMANN TPA-15 Specialty Fuse, Fused Disconnect, Fast Blow, 170VDC, 15A, Cartridge Fuse | BD2UTN TPA-15Ασφάλειες κασετών15A100kAΑσφάλεια κασετών€36.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TPA-5 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 5A, 170VDC
€36.53 /μονάδα