Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB300-02ST, 600V, 2 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4PPZ Μοντέλο: TB300-02ST
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
€2.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating3A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.81 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος2.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB300
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων2 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.56in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Μέγεθος νήματος8-32in
ΧαρακτηριστικάΛωρίδα εμποδίων
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος1.33 "
Gauge Wire22 AWG έως 8 AWG
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0522

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB300

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TB300-0500ST Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 5 θέσεων | BC8TRH TB300-0500ST3.81 "€6.57
BUSSMANN TB300-05ST Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 5 θέσεων | BD2AUY TB300-05ST3.81 "€6.57
BUSSMANN TB300-09L4 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 9 Θέση | BD2QPJ TB300-09L46.06 "€9.07
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-20, 600V, 20 θέσης | BD2XYH TB300-201.02ft.€17.91
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-15SP, 600V, 15 θέσης | BD3TVY TB300-15SP9.43 "€20.16
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-20SP, 600V, 20 θέσης | BD4WMA TB300-20SP1.02ft.€26.88
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-22SP, 600V, 3A, 22 Θέση | BD4WMB TB300-22SP1.114ft.€27.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB300-02ST, 600V, 2 θέσεων
€2.63 /μονάδα