Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB100-22 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 30A, 300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3KTJ Μοντέλο: TB100-22
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
€12.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.41 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος8.9 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων22 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.375in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση300V
Πλάτος0.88 "
Gauge Wire22 AWG έως 14 AWG
Μεγ14 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-10, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών4.4 "€5.04
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-13, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών5.53 "€7.64
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-02B, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02ΒΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών1.4 "€1.62
BUSSMANN TB100-1000 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8VJY TB100-1000ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών4.4 "€5.88
BUSSMANN TB100-07 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8ZAZ TB100-07ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών3.28 "€4.12
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-04L1, 30A, 300V | BC8ZQQ TB100-04L1Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.16 "€2.79
BUSSMANN TB100-06SPL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9DLL TB100-06SPL1ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών2.9 "€6.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TB100-22 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 30A, 300V
€12.94 /μονάδα