Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T60100-2C Fuse Block Class T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3

BUSSMANN T60100-2C Fuse Block Class T 100a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZEN Μοντέλο: T60100-2CCross Ref: 2GWC3
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
€458.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 100
Ενισχυτές AC100
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Βάθος2.06 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 16 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBN
Μήκος ασφάλειας2 15 / 16 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος2.06 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος4.81 "
Μέγιστη. Amps100
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος3.09 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 2 / O Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτές ACΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤιμή
BUSSMANN T60030-2CR Ασφάλεια μπλοκ κλάσης T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914 έως 2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "€132.96
BUSSMANN T60060-2CR Ασφάλεια κατηγορίας T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 έως 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€132.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T60100-2C Fuse Block Class T 100a 600v
€458.23 /μονάδα