Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SSD2 Specialty Fuse, High Rupture, 240VAC, Cartridge Blade Fuse | BD2ELN

BUSSMANN SSD2 Specialty Fuse, High Rupture, 240VAC, Cartridge Blade Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2ELN Μοντέλο: SSD2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating2A
Διάμετρος12.1mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαHRC
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος47mm
Αρ. ΣειράSSD
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜετατόπιση λεπίδας μαχαιριού
Τάση (AC)240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0115

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN SSD25 Specialty Fuse, High Rupture, 240VAC, 25A, Cartridge Blade Fuse | BD2XYF SSD2525A€12.29
BUSSMANN SSD16 Specialty Fuse, High Rupture, 240VAC, 16A, Cartridge Blade Fuse | BD3FCC SSD1616A€11.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SSD2 Specialty Fuse, High Rupture, 240VAC, Cartridge Blade Fuse
€11.42 /μονάδα