Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SS-5-1A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή ροή, 1A, 250 VAC, 200 πακέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9FXC Μοντέλο: SS-5-1A-BK
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
€2.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating1A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣουμπίνι
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Ύψος4.3mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος8.5 "
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Αντίσταση81 MOhms
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
ΧαρακτηριστικάΕιδικές ασφάλειες
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος7.85mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)19.94

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά SS-5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN SS-5-5A-BK Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα50AΜέσω Hole Leaded FuseΌγκος7.35 milli-Ohms€2.10
BUSSMANN SS-5-500MA-AP Ασφάλεια μολύβδου, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AασφάλειεςΠακέτο πυρομαχικών-€1.13
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΜέσω Hole Leaded FuseΌγκος118 milli-Ohms€2.10
BUSSMANN SS-5-1A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AασφάλειεςΠακέτο πυρομαχικών-€1.13
BUSSMANN SS-5-2A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AασφάλειεςΌγκος31.15 mOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-630MA-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 630mA, 250VAC, 200 Pack | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mAΑργό χτύπημα35AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος140 MOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΜέσω Hole Leaded FuseΠακέτο πυρομαχικών-€1.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SS-5-1A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή ροή, 1A, 250 VAC, 200 πακέτο
€2.10 /μονάδα