Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SR-5F-5A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 5A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2RFL Μοντέλο: SR-5F-5A-AP
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
€1.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating5A
Διάμετρος8.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣουμπίνι
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος7.6mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.125 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράSR-5F
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
συσκευασίαΠακέτο πυρομαχικών
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Αντίσταση18 MOhms
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
ΧαρακτηριστικάΕιδικές ασφάλειες
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά SR-5F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15AασφάλειεςΌγκος37 MOhms250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, 1000 Pack | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5AΑσφάλεια στερέωσης PCBΠακέτο πυρομαχικών49 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-1A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1AασφάλειεςΠακέτο πυρομαχικών171 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4AΜέσω Hole Leaded FuseΌγκος26 milli-Ohms250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-4A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4AασφάλειεςΠακέτο πυρομαχικών26 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-7A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7AασφάλειεςΠακέτο πυρομαχικών11 MOhms125 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-8A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 8A, 125VAC, 200 Pack | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος10 MOhms125 VAC€1.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SR-5F-5A-AP Ασφάλεια με μόλυβδο, 5A, 250VAC
€1.41 /μονάδα