Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S500-1-R Fuse 1a S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEX 2ABV4

BUSSMANN S500-1-R Fuse 1a S500 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XEX Μοντέλο: S500-1-RCross Ref: 2ABV4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€27.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Fps Amps1A
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής35Α σε 250 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN S500-1.25-R Ασφάλεια 1-1 / 4a S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535Α σε 250 VAC5€27.00
BUSSMANN S500-1.6-R Ασφάλεια 1-6 / 10a S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35Α σε 250 VAC5€27.04
BUSSMANN S500-100-R Fuse 100ma S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35Α σε 250 VAC5€49.99
BUSSMANN S500-10-R Fuse 10a S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35Α σε 250 VAC5€28.26
BUSSMANN S500-125-R Fuse 125ma S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35Α σε 250 VAC5€39.09
BUSSMANN S500-160-R Fuse 160ma S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35Α σε 250 VAC5€33.89
BUSSMANN S500-2.5-R Fuse 2-1 / 2a S500 250vac - Πακέτο 5 | AB8XEY 2ABV5 S500-2.5-R2.535Α σε 250 VAC5€27.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S500-1-R Fuse 1a S500 250vac - Πακέτο 5
€27.39 /πακέτο