Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PV-250A-2XL-B Solar Fuse 250a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVV 41E523

BUSSMANN PV-250A-2XL-B Solar Fuse 250a Class Gpv/ul Pv 1000vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CVV Μοντέλο: PV-250A-2XL-BΣταυρός: 41E523
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
€1,035.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλιακή ασφάλεια
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηgPV / UL PV
Διάμετρος59.2mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps250
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής33kA
Μήκος191mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης1000 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN PV-355A-2XL Solar Fuse 355a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVK 41E491 PV-355A-2XLΛεπίδα59.2mm355Δείχνει50kA204mm1000 VDC€1,153.95
BUSSMANN PV-350A-3L Solar Fuse 350a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVL 41E492 PV-350A-3LΛεπίδα73.5mm350Δείχνει50kA205mm1000 VDC€1,338.50
BUSSMANN PV-400A-3L Solar Fuse 400a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVM 41E493 PV-400A-3LΛεπίδα73.5mm400Δείχνει50kA205mm1000 VDC€1,417.24
BUSSMANN PV-500A-3L Solar Fuse 500a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVN 41E494 PV-500A-3LΛεπίδα73.5mm500Δείχνει50kA205mm1000 VDC€1,504.60
BUSSMANN PV-630A-3L Solar Fuse 630a Class Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVP 41E496 PV-630A-3LΛεπίδα73.5mm630Δείχνει50kA205mm1000 VDC€1,568.39
BUSSMANN PV-63A-01XL-15 Solar Fuse 63a Class Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVQ 41E497 PV-63A-01XL-15Λεπίδα43mm63Δείχνει30kA194mm1500 VDC€784.14
BUSSMANN PV-100A-01XL-15 Solar Fuse 100a Class Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVR 41E499 PV-100A-01XL-15Λεπίδα43mm100Δείχνει30kA194mm1500 VDC€887.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PV-250A-2XL-B Solar Fuse 250a Class Gpv/ul Pv 1000vdc
€1,035.56 /μονάδα