BUSSMANN Μπλοκ ακροδεκτών σιδηροτροχιάς PLU111-WH DIN, καλώδιο σε καλώδιο, 600V, 70A, 6 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4UAJ Μοντέλο: PLU111-WH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€61.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΆσπρο
Χρώμα / φινίρισμαΆσπρο
Μέθοδος σύνδεσηςΒίδα
Current Rating70A
Μήκος47.49mm
Αριθμός θέσεων6 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα15.88mm
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιο με καλωδιο
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος46.99mm
Gauge Wire18 AWG έως 4 AWG
Μεγ4 AWG
Ελάχ18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηCurrent RatingΜήκοςΠλάτοςGauge WireΜεγΕλάχΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, μήκους 42.41mm, 600V, 30A, Λευκό | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG έως 10 AWG10 AWG22 AWGΡάγα DIN€6.70
BUSSMANN PDB220-3 Terminal Block, 175A | BC8DXQ ΠΠ220-3-175A-----Βίδα€69.20
BUSSMANN PDB371-3 Terminal Block, 310A | BC8FKK ΠΠ371-3-310A-----Βίδα€151.94
Τερματικό μπλοκ BUSSMANN HH-REC | BC8TMM HH-REC--------€8.97
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Λευκό | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG έως 8 AWG8 AWG22 AWGΡάγα DIN€23.86
RFQ
Μπλοκ ακροδεκτών BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------€7.96
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Terminal Block, 115A, Θερμοπλαστικό | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Βίδα€48.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ ακροδεκτών σιδηροτροχιάς PLU111-WH DIN, καλώδιο σε καλώδιο, 600V, 70A, 6 θέσεων
€61.36 /μονάδα