Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού PLU11-WH, 70A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8UHX Μοντέλο: PLU11-WH
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
€40.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΆσπρο
Χρώμα / φινίρισμαΆσπρο
Μέθοδος σύνδεσηςΒίδα
Current Rating70A
Αριθμός θέσεων4 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα15.88mm
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιο με καλωδιο
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος46.99mm
Gauge Wire18 AWG έως 4 AWG
Μεγ4 AWG
Ελάχ18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΧρώμαΧρώμα / φινίρισμαΜήκοςΑρ. ΣειράΓωνία στήριξηςΣτυλ συναρμολόγησηςΠίσσαΤιμή
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN 15104-161T1-GA | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€38.83
BUSSMANN EM322812 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-Βάση PCB5.08mm€3.19
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN 14004-10, Wire-to-Board, 600V, 90A, 10 Position | BC8FNT 14004-10--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€55.42
BUSSMANN 11675-6 Barrier Terminal Block, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Βίδα-€60.82
BUSSMANN 14002-3H Terminal Block | BC8KZL 14002-3H--------€29.72
BUSSMANN 14002-4 Terminal Block, Gauge 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Μέσω της τρύπας24.38mm€25.89
BUSSMANN 14004-6 Barrier Terminal Block, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€31.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού PLU11-WH, 70A, 600V
€40.76 /μονάδα