BUSSMANN PCI-5-R PCB Mount Fuse, Fast Blow, 5A, 125VAC, 5 Pack | BD4BKM

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης PCB PCI-5-R, Fast Blow, 5A, 125VAC, 5 Pack

Στοιχείο: BD4BKM Μοντέλο: PCI-5-R
€8.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Current Rating5A
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος4.67mm
Μήκος8.89mm
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)125 VAC
Πλάτος8.76mm

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)11.86
Μήκος πλοίου (cm)22.58
Πλάτος πλοίου (cm)22.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης PCB PCI-5-R, Fast Blow, 5A, 125VAC, 5 Pack
€8.97 /μονάδα