Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PCG-5-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 125VAC | BD3NQY

BUSSMANN PCG-5-R Through Hole Leaded Fuse, Ειδική ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 125VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3NQY Μοντέλο: PCG-5-R

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέσω Hole Leaded Fuse
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating5A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαPC-Tron
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.184 "
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος0.35 "
Αρ. ΣειράPCG
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)125 VAC
Πλάτος0.345 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PCG-5-R Through Hole Leaded Fuse, Ειδική ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 125VAC
€6.89 /μονάδα