Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NON-225 Industrial & Electrical Fuse, 225A, 250VAC | BC7WHR

BUSSMANN NON-225 Industrial & Electrical Fuse, 225A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7WHR Μοντέλο: NON-225

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating225A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία Κ5 & Η
Τύπος ασφάλειαςΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής10kA
Μήκος8.63 "
Αρ. ΣειράΜΗ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος2.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425

Λεπτομέρειες:

    • ΣΕΙΡΑ ΜΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN NON-9 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 9A, 250VAC, 125VDC | BD2AFH ΜΗ-9------€7.54
BUSSMANN NON-65 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 65A, 250VAC | BD3LPY ΜΗ-65Ασφάλειες κασετών65A-Συνδετήρας--€39.84
BUSSMANN NON-75 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 75A, 250VAC | BD4ANV ΜΗ-75Ασφάλειες με κασέτα75A-Λεπίδα μαχαιριού--€39.84
BUSSMANN NON-450 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 450A, 250VAC | BD4ZRU ΜΗ-450Ασφάλειες λεπίδας κασέτας450A10.38 "Λεπίδα μαχαιριούGeneral2.41 "€271.93
BUSSMANN NON-250 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 250A, 250VAC | BD6AHM ΜΗ-250Ασφάλειες λεπίδας κασέτας250A8.63 "Λεπίδα μαχαιριούΑσφάλεια γενικής χρήσης ενός χρόνου2.06 "€187.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NON-225 Industrial & Electrical Fuse, 225A, 250VAC
€187.13 /μονάδα