BUSSMANN NC3-BK DIN Rail Terminal Block, 175 A, 600 V, 79.38 mm μήκος, Μαύρο

Στοιχείο: BC8XAL Μοντέλο: NC3-BK
€23.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Μέθοδος σύνδεσηςΒίδα
Current Rating175A
Ύψος44.450 mm
Μήκος79.38mm
Αριθμός θέσεων6 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα26.920 mm
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιο με καλωδιο
Τάση τάσης600V
Πλάτος44.450 mm
Μεγ2/0 AWG
Ελάχ14 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NC3-BK DIN Rail Terminal Block, 175 A, 600 V, 79.38 mm μήκος, Μαύρο
€23.10 /μονάδα