Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDQ-2/10 Ceramic Fuse, Slow Blow, 200mA, 250VAC | BC9XBV

BUSSMANN MDQ-2/10 Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 200 mA, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9XBV Μοντέλο: MDQ-2/10

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating200mA
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος31.75mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Μήκος πλοίου (cm)80.65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN MDQ-6/10 Ceramic Fuse, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημα35AΚεραμική ασφάλειαΚάτοχος€7.64
BUSSMANN MDQ-2-1/4 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλού στοιχείου, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΓυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ€2.94
BUSSMANN MDQ-1/32 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλού στοιχείου, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΓυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ€33.54
BUSSMANN MDQ-15/100 Ceramic Fuse, Slow Blow, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημα35AΚεραμική ασφάλειαΚάτοχος€10.42
BUSSMANN MDQ-1-6/10 Ceramic Fuse, Slow Blow, 1.6A, 250VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημα200AΚεραμική ασφάλειαΚάτοχος€7.64
BUSSMANN MDQ-4/10 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλού στοιχείου, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΓυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ€8.80
BUSSMANN MDQ-7-1/2 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλό στοιχείο, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AΓυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ€2.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDQ-2/10 Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 200 mA, 250 VAC
€10.42 /μονάδα