BUSSMANN MDA-3/10-R Cartridge Κεραμική ασφάλεια, Ηλεκτρονική χρονοκαθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 300mA

Είδος: BC9PLG Μοντέλο: MDA-3/10-R

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating300mA
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AB (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής10kA
Μήκος31.75mm
Αρ. ΣειράMDA
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρονική Ώρα καθυστέρησης Ferrule Fuse
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά MDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΔιάμετροςFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Fuse 1-1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Fuse 1-1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Fuse 1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Fuse 1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Fuse 10a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Fuse 12a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDA-3/10-R Cartridge Κεραμική ασφάλεια, Ηλεκτρονική χρονοκαθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 300mA