Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPT-35 Fuse 35a Class T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACY 4CX68

BUSSMANN LPT-35 Fuse 35a Class T Lpt 600vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ACY Μοντέλο: LPT-35Σταυρός: 4CX68
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
€93.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηT
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps35
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600VAC, 10kA στα 300VDC
Μήκος1 9 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN LPT-40 Fuse 40a Class T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-4040€93.88
BUSSMANN LPT-50 Fuse 50a Class T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADA 4CX71 LPT-5050€93.88
BUSSMANN LPT-60 Fuse 60a Class T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060€86.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPT-35 Fuse 35a Class T Lpt 600vac/300vdc
€93.88 /μονάδα