Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPS-RK-8/10SP Lighting Fuse, 8 / 10 A, 600 VAC / 300 VDC | AD9PCV 4TWX3

BUSSMANN Ασφάλεια φωτισμού LPS-RK-8/10SP, 8 / 10 A, 600 VAC / 300 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PCV Μοντέλο: LPS-RK-8/10SPCross Ref: 4TWX3
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
€45.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK1
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Fps Amps8/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC
Μήκος5"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για χρήση με τροφοδότες και κυκλώματα διακλάδωσης
    • Η βαθμολογία διακοπής 300kA επιτρέπει εύκολη και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση σε οποιαδήποτε εφαρμογή
    • Απόδοση χρονικής καθυστέρησης που επιτυγχάνεται με σχεδιασμό δύο στοιχείων και γρήγορη προστασία βραχυκυκλώματος
    • Ο περιορισμός ρεύματος προστατεύει τα στοιχεία από τις καταστροφικές θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις του ρεύματος βραχυκυκλώματος
    • Αναφέρεται UL, πιστοποιημένο CSA και σήμανση CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 2SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€67.59
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 4SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 4a 600vac / 300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€85.80
BUSSMANN LPS-RK-1-4 / 10SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1-4 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€85.12
BUSSMANN LPS-RK-1-6 / 10SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1-6 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€76.43
BUSSMANN LPS-RK-1-8 / 10SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1-8 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€95.64
BUSSMANN LPS-RK-1 / 2SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€84.81
BUSSMANN LPS-RK-1SP Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac / 300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPΚυλινδρικές13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC5"€75.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια φωτισμού LPS-RK-8/10SP, 8 / 10 A, 600 VAC / 300 VDC
€45.70 /μονάδα