Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac / 125vdc | AB2YUN 1PVT3

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YUN Μοντέλο: LPN-RK-40SPICross Ref: 1PVT3
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
€58.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK1
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Fps Amps40
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC
Μήκος3"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac / 250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIΛεπίδα2.375 "400300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€517.31
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIΛεπίδα2.875 "450300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC10.375 "250 VAC/DC€851.92
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac / 125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPIΚυλινδρικές13 / 16 "45300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€55.69
BUSSMANN LPN-RK-500SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIΛεπίδα2.875 "500300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC10.375 "250 VAC/DC€976.70
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPIΚυλινδρικές13 / 16 "50300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€53.93
BUSSMANN LPN-RK-600SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIΛεπίδα2.875 "600300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC10.375 "250 VAC/DC€954.56
BUSSMANN LPN-RK-60SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 60a 250vac / 125vdc | AB2YUV 1PVU1 LPN-RK-60SPIΚυλινδρικές13 / 16 "60300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€62.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Ασφάλεια Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc
€58.17 /μονάδα