BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 150mA, 250VAC | BC7XFM

BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 150mA, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7XFM Μοντέλο: LPN-RK-15/100SP

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating150mA
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Διάμετρος0.56 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΧΑΜΗΛΗ Κορυφή
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής300kA
Μήκος2"
Αρ. ΣειράLPS-RK_SP
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LPN-RK_SP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση (AC)Εκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΔιάμετροςΜήκοςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 70A, 600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέτας70A300 VDC--Λεπίδα μαχαιριού€286.02
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 200A, 600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέτας200A300 VDC--Λεπίδα μαχαιριού€555.30
BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 225A, 600VAC | BD2TXL LPS-RK-225SP-TP600 VAC600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέτας225A300 VDC--Λεπίδα μαχαιριού€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 300mA, 600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VACΑσφάλειες κασετών300mA300 VDC0.81 "5"Συνδετήρας€30.60
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 125A, 600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέτας125A300 VDC--Λεπίδα μαχαιριού€555.30
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 350A, 600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέτας350A300 VDC--Λεπίδα μαχαιριού€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-2/10SP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 200mA, 600VAC | BD4MHE LPS-RK-2 / 10SP600 VAC600 VACΑσφάλειες κασετών200mA300 VDC0.81 "5"Συνδετήρας€30.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 150mA, 250VAC
€16.53 /μονάδα