Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LKS-50 Fuse Link, Slow Blow, 5.5in μήκος, 50A, 600VAC, 20 Pack | BD4MHD

BUSSMANN LKS-50 Fuse Link, Slow Blow, 5.5in μήκος, 50A, 600VAC, 20 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4MHD Μοντέλο: LKS-50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος ασφαλειών
Current Rating50A
Διάμετρος1.06 "
EAN5027590465618
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Μήκος5.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1683
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN LKS-35 Fuse Link, Slow Blow, 5.5in μήκος, 35A, 600VAC, 20 Pack | BC8VAY LKS-3535A1.06 "5.5 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€12.85
BUSSMANN LKS-400 Fuse Link, Slow Blow, 11.63in μήκος, 400A, 600VAC, 5 Pack | BC9YZA LKS-400400A-11.63 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού-
RFQ
BUSSMANN LKS-3 Fuse Link, Slow Blow, 5in length, 3A, 600VAC, 20 Pack | BD2FYP LKS-33A0.81 "5"Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€17.14
BUSSMANN LKS-110 Fuse Link, Slow Blow, 9.63in μήκος, 110A, 600VAC, 5 Pack | BD4WLJ LKS-110110A-9.63 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€45.15
BUSSMANN LKS-150 Fuse Link, Slow Blow, 9.63in μήκος, 150A, 600VAC, 5 Pack | BD6BQW LKS-150150A-9.63 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€31.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LKS-50 Fuse Link, Slow Blow, 5.5in μήκος, 50A, 600VAC, 20 Pack
€9.51 /μονάδα