Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTN-R-250 Ασφάλεια Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1ΕΜ16

BUSSMANN KTN-R-250 Ασφάλεια Rk1 Ktn-r 250a 250vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QBX Μοντέλο: KTN-R-250Cross Ref: 1EM16
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
€957.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηRK1
Διάμετρος2 1 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A2K-R
Fps Amps250
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC
Μήκος8.625 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN KTN-R-30 Ασφάλεια Rk1 Ktn-r 30a 250vac Μελαμίνη | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Κυλινδρικές9 / 16 "30200kA στα 250 VAC2"250 VAC€54.27
BUSSMANN KTN-R-50 Fuse Rk1 Ktn-r 50a 250vac Μελαμίνη | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Κυλινδρικές2 1 / 16 "50200kA στα 250 VAC8.625 "250 VAC€115.72
BUSSMANN KTN-R-400 Ασφάλεια Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Λεπίδα2 1 / 16 "400200kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€1,212.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTN-R-250 Ασφάλεια Rk1 Ktn-r 250a 250vac
€957.08 /μονάδα