Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KLU-1500 Industrial And Electrical Fuse, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ

BUSSMANN KLU-1500 Industrial and Electrical Fuse, 1.5KA, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9WJJ Μοντέλο: KLU-1500

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€923.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating1.5kA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΛιμίτρο
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος10.75 "
Αρ. ΣειράKLU
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)600 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.808
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KLU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάση (AC)ΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN KTS-B-30 Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 30A, 600VAC | BC8LHL ΚΤΣ-Β-305"600 VACΑσφάλειες κασετώνKTS-ΒΣυνδετήραςΑσφάλεια γρήγορης δράσης600 VAC-€85.49
BUSSMANN KWS-R-500 Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACΑσφάλειες λεπίδας κασέταςKWS-RΛεπίδα μαχαιριού-600 VAC-€1,259.37
BUSSMANN BBS-25 Industrial and Electrical Fuse, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACΑσφάλειες κασετώνBBSΣυνδετήραςFiber Ferrule Fuse48 VAC-€17.45
BUSSMANN KTK-R-5BC Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACΑσφάλειες κασετώνΚΤΚ-ΡΣυνδετήρας-600 VAC-€33.01
BUSSMANN MIJ-15 Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACΑσφάλειες κασετών-Συνδετήρας-250 VAC-€25.79
BUSSMANN KWS-R-5 Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Ασφάλειες λεπίδας κασέτας-Λεπίδα μαχαιριού-600 VAC-€58.46
BUSSMANN C10G6 Βιομηχανική και Ηλεκτρική Ασφάλεια, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Ασφάλειες κασετώνC10GΣυνδετήρας-500 VAC-€14.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KLU-1500 Industrial and Electrical Fuse, 1.5KA, 600VAC
€923.08 /μονάδα