Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KGJ-E-150 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 150a Kgj 600vac | AA9RNR 1EX62

BUSSMANN KGJ-E-150 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 150a Kgj 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RNR Μοντέλο: KGJ-E-150Cross Ref: 1EX62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής ασφάλεια
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΧωρίς αξιολόγηση κατηγορίας
Διάμετρος1"
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps150
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος3 13 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Μέγεθος νήματος1/2-13, 3/8-16
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΈνδειξη / μη ένδειξηΤιμή
BUSSMANN KGJ-100 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 100a Kgj 600vac | AA9RNQ 1EX59 KGJ-100100Μη ενδεικτικό€354.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KGJ-E-150 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 150a Kgj 600vac
€280.02 /μονάδα