Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KFM A Class K600VAC | AA9RNM 1EX27

BUSSMANN KFM Limiter Καλωδίου Α Κατηγορίας K600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9RNM Μοντέλο: KFMCross Ref: 1EX27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,658.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοριστής καλωδίου
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Μέγεθος καλωδίου750 κιλά
ΤάξηK
Διάμετρος2.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen / Ferraz Shawmut CP
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος10.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης DCΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KCY A Class K600VAC | AA9QYY 1ER50 ΚΚΥ-4 AWG-1 1 / 16 "-200kA στα 600 VAC5.375 "-€398.04
BUSSMANN UHA Περιοριστής καλωδίου A600VAC Μελαμίνη | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100kA στα 250 VAC4"-€172.88
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDH A Class K600VAC | AA9RNG 1ΕΧ21 KDH-250 κιλά-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC7.375 "-€660.00
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDM A Class K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 κιλά-1.437 "LittelFuse LFCL200kA στα 600 VAC8 13 / 16 "-€739.24
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDP A Class K600VAC | AA9RNJ 1ΕΧ24 KDP-500 κιλά-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC9 13 / 16 "-€871.19
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDR A Class K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 κιλά-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA στα 600 VAC10.75 "-€1,337.33
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDT A Class K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 κιλά-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC8.75 "-€862.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KFM Limiter Καλωδίου Α Κατηγορίας K600VAC
€1,658.97 /μονάδα