BUSSMANN KBC-17-1/2 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 17.5A, 600VAC, 3 Pack | BD2LLR

BUSSMANN KBC-17-1/2 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 17.5A, 600VAC, 3 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2LLR Μοντέλο: KBC-17-1/2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€57.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating17.5A
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)322.58
Μήκος πλοίου (cm)48.39
Πλάτος πλοίου (cm)48.39

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KBC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN KBC-225 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 225A, 600VAC | BC7TZG KBC-225Λεπίδα κασέτας225A1.5 "5.125 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€298.73
BUSSMANN KBC-125 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 125A, 600VAC | BC8BZG KBC-125Λεπίδα κασέτας125A1.22 "4.406 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€214.22
BUSSMANN KBC-80 Semiconductor Fuse, 80A, 600VAC | BC8QRG KBC-80Ασφάλειες λεπίδας κασέτας80A1"4.406 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€149.02
BUSSMANN KBC-45 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC, 3 Pack | BC9CBU KBC-45Λεπίδα κασέτας45A0.81 "4.375 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€126.92
BUSSMANN KBC-25 Semiconductor Fuse, 25A, 600VAC | BC9FFA KBC-25Ασφάλειες λεπίδας κασέτας25A--Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€57.77
BUSSMANN KBC-3 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 3A, 600VAC | BC9PUY KBC-3Λεπίδα κασέτας3A--Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€57.77
BUSSMANN KBC-40 Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 40A, 600VAC | BC9RGZ KBC-40Λεπίδα κασέτας40A0.81 "4.375 "Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€126.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KBC-17-1/2 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 17.5A, 600VAC, 3 Pack
€57.77 /μονάδα