Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JM60100-1CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN JM60100-1CR Fuse Block 70 έως 100 Amps 600 max Volt 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FDW Μοντέλο: JM60100-1CRΣταυρός: 39P398
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
€84.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 70 έως 100
Ενισχυτές ACαπό 70 έως 100
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος2-1 / 5 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.3 / 4 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAB
Μήκος ασφάλειας4 3 / 5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος2.8 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος8 2 / 3 "
Μέγιστη. Amps100
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΤοποθέτηση σε πίνακα
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος2"
Μέγεθος καλωδίου1/0 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕκτίμηση τάσης DCΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN JM60100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 έως 14 AWG600 VAC300 VDCΦράγμα8 2 / 3 "Τοποθέτηση σε πίνακα24"€214.29
BUSSMANN JM60100-3CR Fuse Block, Non Indicating, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14 έως 1 AWG600V AC300V DCΑνοίξτε το Non Rejection7.81 "Bolt-Down, DIN Rail36"€357.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JM60100-1CR Fuse Block 70 έως 100 Amps 600 max Volt 1p
€84.27 /μονάδα