Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JKS-80 Fast Acting Fuse, 80 A, 600 VAC | AE2GJW 4XF20

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-80, 80 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GJW Μοντέλο: JKS-80Cross Ref: 4XF20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηJ
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1.125 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Fps Amps80
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAB
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος4.625 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.87
Μήκος πλοίου (cm)11.76
Πλάτος πλοίου (cm)2.87
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΠλάτοςΤάξηCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN JKS-1 Fast Acting Fuse, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€32.82
BUSSMANN JKS-4 Fast Acting Fuse, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-5 Fast Acting Fuse, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-3 Fast Acting Fuse, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-6 Fast Acting Fuse, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-10 Fast Acting Fuse, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-15 Fast Acting Fuse, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-80, 80 A, 600 VAC
€81.40 /μονάδα