Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JKS-8 Fast Acting Fuse, 8 A, 600 VAC | AG8QFC

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-8, 8 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QFC Μοντέλο: JKS-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Ενισχυτές8A
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating8A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος0.81 "
Τύπος πλαισίουJKS
Fps Amps8A
Μήκος2.25 "
Αρ. ΣειράBussmann JKS
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Αριθμός Πολωνών1
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Μονάδα Βάρος1.519999 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.06

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann JKS-8 είναι ιδανική για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και την πρόληψη ζημιών από υπερένταση σε μονοφασικά συστήματα για βιομηχανικό εξοπλισμό, φωτισμό και συσκευές. Αυτή η μονάδα ασφαλειών ανήκει στην κατηγορία ασφαλειών ταχείας δράσης LIMITRON, σχεδιασμένη για αποτελεσματική προστασία σε πίνακες ισχύος και αποσυνδέσεις μηχανημάτων. Αυτή η ασφάλεια κλάσης J έχει τρέχουσα ονομαστική ονομασία 8Α και διαθέτει σχεδίαση χωρίς ένδειξη, παρέχοντας ουσιαστική προστασία χωρίς ενσωματωμένους δείκτες ή μηχανισμούς σηματοδότησης. Αυτή η ασφάλεια συμβατή με RoHS έχει διαμόρφωση άκρου φερρούλου x άκρου φερούλου, διευκολύνοντας την εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση σε συμβατές θήκες ασφαλειών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα διακοπής της ασφάλειας Bussman JKS-8;

Α. Αυτή η ασφάλεια Bussmann JKS-8 έχει χωρητικότητα διακοπής 200 kAIC στα 600 VAC.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια παραλλαγή Bussman με υψηλότερη βαθμολογία ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει ο Bussman JKS-500 ασφάλεια φυσιγγίου με ονομαστική ένταση ρεύματος 500A.

Ε. Πώς εντοπίζετε μια αστοχία ασφάλειας;

Α. Οι μέθοδοι ανίχνευσης αστοχίας ασφαλειών περιλαμβάνουν οπτική επιθεώρηση, παρακολούθηση τάσης/ρεύματος, βάση ενσωματωμένων ενδείξεων, αναγνώριση δυσλειτουργίας κυκλώματος, παρατήρηση ενδείξεων ασφαλειοθήκης και εφαρμογή θερμικής απεικόνισης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΠλάτοςΤάξηCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN JKS-1 Fast Acting Fuse, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€32.82
BUSSMANN JKS-4 Fast Acting Fuse, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-5 Fast Acting Fuse, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-3 Fast Acting Fuse, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-6 Fast Acting Fuse, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-10 Fast Acting Fuse, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-15 Fast Acting Fuse, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-8, 8 A, 600 VAC
€34.57 /μονάδα