Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JKS-150 Fast Acting Fuse, 150 A, 600 VAC | AE8QRM 6F354

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-150, 150 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QRM Μοντέλο: JKS-150Σταυρός: 6F354
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
€143.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηJ
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Fps Amps150
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAC
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος5.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3848
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Η ασφάλεια Limitron Series χρησιμοποιείται ευρέως σε κρίσιμες βιομηχανικές ή εμπορικές εφαρμογές με συγκεκριμένες απαιτήσεις περιορισμού ρεύματος, όπως ηλεκτρικά κυκλώματα θερμότητας, κέντρα φορτίου, διακόπτες αποσύνδεσης και μετρητές
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA
    • Μικρό σώμα εξοικονόμησης χώρου μελαμίνης σχεδιασμένο να λειτουργεί σε 150 A και 600 VAC
    • Γρήγορος μηχανισμός προστασίας βραχυκυκλώματος με απόδοση χρονικής καθυστέρησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΠλάτοςΤάξηCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN JKS-1 Fast Acting Fuse, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€32.82
BUSSMANN JKS-4 Fast Acting Fuse, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-5 Fast Acting Fuse, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-3 Fast Acting Fuse, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-6 Fast Acting Fuse, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57
BUSSMANN JKS-10 Fast Acting Fuse, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€38.07
BUSSMANN JKS-15 Fast Acting Fuse, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA στα 600 VAC-Κυλινδρικές2.25 "-Δεν εφαρμόζεταιJ-€34.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης JKS-150, 150 A, 600 VAC
€143.21 /μονάδα