Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JCY-200E Ασφάλεια 200a Κατηγορία Ε Jcy 5500vac | AA9UMZ 1FG16

BUSSMANN JCY-200E Fuse 200a Κατηγορία Ε Jcy 5500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UMZ Μοντέλο: JCY-200ECross Ref: 1FG16
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
€2,342.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΗλεκτρονική βαθμολογία
Διάμετρος3"
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps200
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής60kA (ασύμ.) 40kA (Συμ.)
Μήκος15.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης5500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN JCK-9R Fuse 200a Class R-rated Jck 2540vac | AA9UNF 1FG61 JCK-9RΒαθμολογήθηκε80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)11.25 "2540 VAC€2,157.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCY-200E Fuse 200a Κατηγορία Ε Jcy 5500vac
€2,342.39 /μονάδα