Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN JCX-7E, 7A, 2.4kVAC | BD4ZRJ

BUSSMANN Ασφάλεια μέσης τάσης JCX-7E, 7A, 2.4kVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4ZRJ Μοντέλο: JCX-7E

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€761.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC2.400 k VAC
Current Rating7A
Στυλ δείκτηΑνοίξτε την ασφάλεια
Βαθμολογία διακοπής60kA
Μήκος9.19mm
Αρ. ΣειράJCX
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρονική ασφάλεια Fuse for Transformer
Τύπος τερματισμούΚασέτα (μη τυπικό)
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονική ασφάλεια
Τάση (AC)2.4k VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JCX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤύπος τερματισμούΤιμή
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN JCX-40E, 40A, 2.4kVAC | BC8DCY JCX-40E40A80kA9.5mmΚασέτα (μη τυπικό)€1,563.03
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN JCX-350X, Ασφάλεια μέσης τάσης, E-Rated, 2.4kVAC, 350A | BC8NNA JCX-350Χ350A80kA10.81mmΚασέτα (μη τυπικό)€5,468.67
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN JCX-100E, Ασφάλεια Μέσης Τάσης, E-Rated, 2.4kVAC, 100A | BC8WNF JCX-100E100A80kA10.81mmΚασέτα (μη τυπικό)€1,563.03
BUSSMANN JCX-25E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 25A, 2.4kVAC | BC9BMD JCX-25E25A80kA9.5mmΚασέτα (μη τυπικό)€872.17
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN JCX-80E, Ασφάλεια μέσης τάσης, E-Rated, 2.4kVAC, 80A | BC9DJT JCX-80E80A80kA17.88mmΚασέτα (μη τυπικό)€1,563.03
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN JCX-5E, 5A, 2.4kVAC | BC9EHX JCX-5E5A60kA9.19mmΚασέτα (μη τυπικό)€761.63
BUSSMANN JCX-300E/325X Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 300A, 2.4kVAC | BC9YLX JCX-300E / 325X300A--Μη τυποποιημένο φυσίγγιο€5,555.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια μέσης τάσης JCX-7E, 7A, 2.4kVAC
€761.63 /μονάδα