Η ασφάλεια μέσης τάσης Bussmann HVJ-1/8 είναι ιδανική για την προστασία του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των κυκλωμάτων από συνθήκες υπερέντασης, συμπεριλαμβανομένων βραχυκυκλωμάτων και βλαβών. Αυτή η ασφάλεια μέσης τάσης αποτρέπει τη ζημιά, απομονώνει τα ελαττωματικά τμήματα και ενισχύει τη συνολική ασφάλεια των κρίσιμων εφαρμογών μέσης τάσης.
Χαρακτηριστικά:
- Η ασφάλεια μέσης τάσης Bussmann HVJ-1/8 προσφέρει τοποθέτηση βάσης για ασφαλή και άνετη εγκατάσταση.
- Διαθέτει τερματισμό κλιπ για απλοποίηση των διαδικασιών σύνδεσης και αποσύνδεσης.
- Αυτή η ασφάλεια μέσης τάσης είναι ονομαστική στα 125 mA για ακριβή προστασία και είναι κατάλληλη για ανάγκες κυκλώματος μέσης τάσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς διαπιστώνετε εάν μια ασφάλεια λειτουργεί ή όχι;
A. Τοποθετήστε έναν από τους ανιχνευτές του πολύμετρου στο ένα άκρο της ασφάλειας και εντοπίστε τον δεύτερο αισθητήρα στο αντίθετο άκρο. Εάν η εμφανιζόμενη μέτρηση εμπίπτει στην περιοχή από 0 έως 5 ohms, υποδηλώνει ότι η ασφάλεια είναι λειτουργική και δεν έχει υποστεί ζημιά.
Ε. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω μια ασφάλεια μέσης τάσης Bussmann HVJ-1/8;
Α. Η πλειονότητα των ηλεκτρονικών ασφαλειών φέρει την ονομαστική τάση και τον ενισχυτή τους αποτυπωμένη στο ακραίο καπάκι. Η οπτική αναγνώριση είναι συνήθως επαρκής για τον προσδιορισμό του τύπου της ασφάλειας. Επιπλέον, η σωστή ανταλλακτική ασφάλεια αναφέρεται συχνά στα εγχειρίδια κατόχου χρησιμοποιώντας γενικές περιγραφές.
Ε. Πώς να ελέγξετε μια ενεργή ασφάλεια;
A. Τοποθετήστε τα καλώδια του μετρητή στις αντίθετες πλευρές της ασφάλειας. Εάν η εμφανιζόμενη τάση είναι ελάχιστη ή απουσιάζει, υποδηλώνει ότι η ασφάλεια είναι σε σωστή κατάσταση. Ωστόσο, εάν υπάρχει ασυμφωνία στην τάση (συνήθως αντιστοιχεί σε ολόκληρη την τάση τροφοδοσίας), αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια είναι ελαττωματική.
Ε. Ποιος είναι ο τύπος για τον προσδιορισμό της τρέχουσας ονομαστικής ισχύος μιας ασφάλειας;
A. Μπορείτε να προσδιορίσετε την ονομαστική τιμή ρεύματος της ασφάλειας διαιρώντας την κατανάλωση ισχύος της συσκευής με την τάση που παρέχεται στη συσκευή. Ο τύπος είναι I (Amps) = P (Watts) διαιρούμενο με V (Τάση).