BUSSMANN HLT-10-B5-P3-B Στήριγμα ασφαλειών, 10 Pole, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρο | BD3HLM

BUSSMANN HLT-10-B5-P3-B Θήκη ασφαλειών, 10 Pole, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρο

Στοιχείο: BD3HLM Μοντέλο: HLT-10-B5-P3-B
€135.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Current Rating15A
ΦωτισμόςΔεν φωτίζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΚάθετη μέσω τρύπας
Αριθμός Πολωνών10 Πόλο
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΥποδοχή ασφαλειών
Τάση τάσης60 VDC, 125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά HLT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HLT-10-B5-P3-B Θήκη ασφαλειών, 10 Pole, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρο
€135.39 /μονάδα