Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HLQ-1/2 Θήκη θρυαλλίδας 1/2 A | AA9FFF 1CW03

BUSSMANN HLQ-1/2 Ασφάλεια βάσης 1/2 Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FFF Μοντέλο: HLQ-1/2Cross Ref: 1CW03

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένη θήκη ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασης0 σε 1 / 2
Ενισχυτές AC1/2
Τύπος σύνδεσηςΣύρματα
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΔεν εφαρμόζεται
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULΗ, Κ
Ύψος2.25 "
Μήκος0.62 "
Μέγιστη. Amps1/2
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Πολωνών1
ΧαρακτηριστικάΑπόρριψη
Πλάτος0.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΜέγιστη. AmpsΤιμή
BUSSMANN HLQ-1-6 / 10 Κάτοχος ασφάλεια 6 / 10-1 6/10 Α | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€13.22
BUSSMANN HLQ-10 Κάτοχος Ασφάλεια 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010€13.22
BUSSMANN HLQ-3-2 / 10 Κάτοχος ασφάλεια 2-3 2/10 Α | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€13.09
BUSSMANN HLQ-5 Θήκη ασφαλειών 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€13.03
BUSSMANN HLQ-8 Κάτοχος ασφάλεια 6 1 / 4-8 AC | AA9FFK 1CW07 HLQ-888€14.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HLQ-1/2 Ασφάλεια βάσης 1/2 Α
€13.62 /μονάδα