Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMQ-2 Ασφάλεια 2α Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51

BUSSMANN GMQ-2 Ασφάλεια 2a Gmq 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CYC Μοντέλο: GMQ-2Cross Ref: 1CK51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5 / 8 "
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 300 VAC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN GMQ-1 Ασφάλεια 1α Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11€17.76
BUSSMANN GMQ-1-1 / 4 Ασφάλεια 1-1 / 4α Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48 GMQ-1-1 / 41.25€19.29
BUSSMANN GMQ-1-6 / 10 Ασφάλεια 1-6 / 10α Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6/10€17.94
BUSSMANN GMQ-1/2 Ασφάλεια 1/2 Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2€17.76
BUSSMANN GMQ-2-1 / 2 Ασφάλεια 2-1 / 2α Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5€19.29
BUSSMANN GMQ-3 Fuse 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33€19.03
BUSSMANN GMQ-3-2 / 10 Ασφάλεια 3-2 / 10α Gmq 300vac | AA9CYF 1CK54 GMQ-3-2 / 103-2/10€21.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMQ-2 Ασφάλεια 2a Gmq 300vac
€19.29 /μονάδα