Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMD-500-R Fuse 500ma Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CXE 1CK27

BUSSMANN GMD-500-R Fuse 500ma Gmd 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CXE Μοντέλο: GMD-500-RCross Ref: 1CK27
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
€31.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Fps Amps500mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GMD-1.5-R Fuse 1-1 / 2a Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€29.11
BUSSMANN GMD-1.6-R Ασφάλεια 1-6 / 10a Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€31.19
BUSSMANN GMD-125-R Fuse 125ma Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€53.62
BUSSMANN GMD-1-R Fuse 1a Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€30.95
BUSSMANN GMD-2.5-R Fuse 2-1 / 2a Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€30.98
BUSSMANN GMD-250-R Fuse 250ma Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€54.04
BUSSMANN GMD-2-R Fuse 2a Gmd 250vac - Πακέτο 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€29.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMD-500-R Fuse 500ma Gmd 250vac - Πακέτο 5
€31.19 /πακέτο