Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMC-200-R Fuse 200ma Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CQF 1CJ54

BUSSMANN GMC-200-R Fuse 200ma Gmc 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CQF Μοντέλο: GMC-200-RCross Ref: 1CJ54

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€41.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Fps Amps200mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GMC-1.5-R Fuse 1-1 / 2a Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC5€28.84
BUSSMANN GMC-1.6-R Ασφάλεια 1-6 / 10a Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC5€24.82
BUSSMANN GMC-100-R Fuse 100ma Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC5€38.57
BUSSMANN GMC-10-R Fuse 10a Gmc 125vac - Πακέτο 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200Α σε 125 VAC125 VAC5€28.64
BUSSMANN GMC-125-R Fuse 125ma Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC5€38.22
BUSSMANN GMC-1-R Fuse 1a Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC5€28.84
BUSSMANN GMC-2.5-R Fuse 2-1 / 2a Gmc 250vac - Πακέτο 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC5€28.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMC-200-R Fuse 200ma Gmc 250vac - Πακέτο 5
€41.00 /πακέτο