BUSSMANN GMC-1A Cartridge Glass Fuse, Medium Blow, 250VAC, Κυλινδρική

Είδος: BD4RBH Μοντέλο: GMC-1A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating1A
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 20 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250V
Μήκος20ft.
Αρ. ΣειράGMC
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Αντίσταση156 milli-Ohms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN BK/GMC-1.25A Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, μεσαίου φυσήματος, 250VAC, 1.25A, κυλινδρική | CD6XGX BK / GMC-1.25A1.25A100A98 milli-Ohms-
RFQ
BUSSMANN BK/GMC-150MA Cartridge Glass Fuse, Medium Blow, 250VAC, 150mA, Κυλινδρική | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohms-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMC-1A Cartridge Glass Fuse, Medium Blow, 250VAC, Κυλινδρική